サンケイ
折りたたみ椅子 CF76-MXD ビニールレザー張り
カフェスペースにも馴染むようにデザインされた、背合板仕様の折りたたみ椅子。
厚張り仕様で座り心地も快適です。
質量(kg)
6.3
フレーム
Φ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構
張地
ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×490×790
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×128×982
グリーン購入法
適合
背タイプ
成型合板、樹脂成型品
座タイプ
ハードボード、ウレタンフォーム
注意
※椅子の開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43236280
CF76-MXD
1脚
ブラックネイビー
462
474×490×790
¥
33,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236289
CF76-MXD
1脚
ベージュ
462
474×490×790
¥
33,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236298
CF76-MXD
1脚
ライトイエロー
462
474×490×790
¥
33,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236307
CF76-MXD
1箱(2脚)
ブラックネイビー
462
474×490×790
¥
67,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236316
CF76-MXD
1箱(2脚)
ベージュ
462
474×490×790
¥
67,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236325
CF76-MXD
1箱(2脚)
ライトイエロー
462
474×490×790
¥
67,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。