サンケイ
折りたたみハイチェア CF74-MY
座り心地にもこだわった厚張り仕様の折りたたみハイチェア。
2色の背合板とそれぞれに合わせた座の色展開で、デザインにもこだわりました。
質量(kg)
6.4
フレーム
Φ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構
張地
布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×508×1069
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×143×1180
グリーン購入法
適合
背タイプ
成型合板
座タイプ
ハードボード、ウレタンフォーム
内容量
1脚
注意
※椅子の開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43236368
CF74-MY
ダークブラウン
715
456×508×1069
¥
32,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236377
CF74-MY
グレー
715
456×508×1069
¥
32,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236386
CF74-MY
ダークグリーン
715
456×508×1069
¥
32,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。