サンケイ
ワントーンミーティングチェア CM102-MY
ワントーンのカラーリングが空間に映えるミーティングチェア。
3Dコアとウレタンフォームにより快適な座り心地を実現しております。
幅(mm)
513
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
773
奥行(mm)
428
フレーム
Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装
キャスター
なし
張地
布
肘掛
なし
座高(mm)
450
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
背タイプ
ポリプロピレン樹脂成型品
座タイプ
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
メモ台
なし
注意
※4脚までスタッキング可能ですが、長時間スタッキングしていると座面に跡がつく可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43236395
CM102-MY
1脚
セージ
セージ
¥
20,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236404
CM102-MY
1脚
フォレストグリーン
フォレストグリーン
¥
20,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236420
CM102-MY
1脚
ブラック
ブラック
¥
20,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236429
CM102-MY
1脚
ホワイトグレー
ホワイトグレー
¥
20,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236438
CM102-MY
1箱(4脚)
セージ
セージ
¥
82,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236447
CM102-MY
1箱(4脚)
フォレストグリーン
フォレストグリーン
¥
82,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236456
CM102-MY
1箱(4脚)
ブラック
ブラック
¥
82,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236465
CM102-MY
1箱(4脚)
ホワイトグレー
ホワイトグレー
¥
82,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ミーティングチェア CM102シリーズ/SANKEI
参考になった