曜日別特売

キャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り

キャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り - サンケイ

背もたれの合板とブラックフレームがシックな印象を演出する、キャスター付きミーティングチェア。
便利なネスティング機能で、空間をフレキシブルに活用できます。

質量(kg)6.2フレームΦ22.2スチールパイプ・粉体塗装張地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×520×733グリーン購入法適合背タイプ成型合板座タイプポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236560CM198-MYC1脚セージ7334306.2
32,400
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236569CM198-MYC1脚ベージュ7334306.2
32,400
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236578CM198-MYC1脚パウダーピンク7334306.2
32,400
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236587CM198-MYC1箱(2脚)セージ7334306.2
64,800
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236596CM198-MYC1箱(2脚)ベージュ7334306.2
64,800
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236605CM198-MYC1箱(2脚)パウダーピンク7334306.2
64,800
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする