曜日別特売

キャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り

キャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り - サンケイ

背もたれの合板とブラックフレームがシックな印象を演出する、キャスター付きミーティングチェア。
便利なネスティング機能で、空間をフレキシブルに活用できます。

質量(kg)6.2フレームΦ22.2スチールパイプ・粉体塗装張地ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×520×733グリーン購入法適合背タイプ成型合板座タイプポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236614CM198-MXC1脚ブラックネイビー522×520×7334306.2
33,200
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236630CM198-MXC1脚ベージュ522×520×7334306.2
33,200
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236639CM198-MXC1脚ライトイエロー522×520×7334306.2
33,200
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236648CM198-MXC1箱(2脚)ブラックネイビー522×520×7334306.2
66,400
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236657CM198-MXC1箱(2脚)ベージュ522×520×7334306.2
66,400
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236666CM198-MXC1箱(2脚)ライトイエロー522×520×7334306.2
66,400
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする