曜日別特売

ミーティングチェア CM353-MY 布張り

ミーティングチェア CM353-MY 布張り - サンケイミーティングチェア CM353-MY 布張り - サンケイミーティングチェア CM353-MY 布張り - サンケイミーティングチェア CM353-MY 布張り - サンケイミーティングチェア CM353-MY 布張り - サンケイミーティングチェア CM353-MY 布張り - サンケイミーティングチェア CM353-MY 布張り - サンケイ

背もたれの合板とブラックフレームがアクセントの、あらゆる空間になじむミーティングチェア。

質量(kg)5フレームΦ25.4/22.2スチールパイプ・粉体塗装張地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×535×766グリーン購入法適合背タイプ成型合板座タイプポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236675CM353-MY1脚セージ485×535×7664305
21,700
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236684CM353-MY1脚ベージュ485×535×7664305
21,700
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236700CM353-MY1脚パウダーピンク485×535×7664305
21,700
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236709CM353-MY1箱(4脚)セージ485×535×7664305
86,800
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236718CM353-MY1箱(4脚)ベージュ485×535×7664305
86,800
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236727CM353-MY1箱(4脚)パウダーピンク485×535×7664305
86,800
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする