サンケイ
ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り
背もたれの合板とブラックフレームがアクセントの、あらゆる空間になじむミーティングチェア。
質量(kg)
5.2
フレーム
Φ25.4/22.2スチールパイプ・粉体塗装
張地
ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×535×766
グリーン購入法
適合
背タイプ
成型合板
座タイプ
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43236797
CM353-MX
1脚
ブラックネイビー
498×535×766
430
5.2
¥
23,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236806
CM353-MX
1脚
ベージュ
498×535×766
430
5.2
¥
23,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236815
CM353-MX
1脚
ライトイエロー
498×535×766
430
5.2
¥
23,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236824
CM353-MX
1箱(4脚)
ブラックネイビー
498×535×766
430
5.2
¥
93,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236840
CM353-MX
1箱(4脚)
ベージュ
498×535×766
430
5.2
¥
93,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236849
CM353-MX
1箱(2脚)
ライトイエロー
498×535×766
430
5.2
¥
93,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。