Jackery ポータブル電源 400に収納用バッグが付いたお得なセット。
ポータブル電源 400は1~2日程度のキャンプ、車中泊、災害時の緊急電源に最適。
スマートフォン(18W)約22回、カメラ約19回、ノートパソコン約5.5回、ゲーム機なら約15回の充電が可能です。AC100Vコンセントは1口 、USB-A端子は2口、シガーソケットは1口搭載しています。最大で4台の機器に同時給電が可能なため、スマートフォンを充電しながら電気毛布を使用するなど、多彩な使い方ができます。
4.1kgと軽量のため、手軽に持ち運ぶことができます。



小型のために容量はそれほどでずが、災害時の停電の際に小型電気製品の稼働で活躍しそうです。