曜日別特売

Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)

Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)
(1件のレビュー)

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。
放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。
1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。
定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。
高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。
アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。

出力
AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)
USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W
USB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W
シガーソケット:12V=10A、最大10A
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43166560JE-1000C
オープン
152,727
168,000(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43166560
2023-10-25
用途: 保護継電器試験
一般財団法人九州電気保安協会サービス業

本体とはケースは別売りのため、ケース付きで販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする