Jackery(ジャクリ)
Jackery Battery Pack 1000 Plus
Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。
セット内容
本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)
約356×260×198
質量(kg)
約10.2
温度(℃)
充電:0~45
保存温度(℃)
0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
30.4
バッテリー電圧(V)
41.6 DC
ポート
DC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A
動作温度範囲(℃)
-10~45
バッテリー容量(Wh)
1264.64
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43166569
JBP-1000A
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください