高性能MASTERシリーズの600Wモデル。
急速充電機能搭載
0.01秒以内のM-UPS機能搭載
リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール
6つの出力ポート+ワイヤレスチャージャー搭載
7つのBMS回路で安全性をさらに向上
純正弦波/50・60Hz切替可
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード寸法(mm)230×168×178ポート数出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)出力AC:100V、 50/60Hz、 600W (瞬間最大1200W)本体質量(kg)4.3定格出力(W)600入力AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)容量(W)ワイヤレスチャージャー:1×10保証期間12ヶ月(登録後は2年です)バッテリー容量(mAh)93500充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルポートQC3.0 USB出力:3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60Wバッテリー容量(Wh)346内容量1台