軽粘度油用モーターポンプ FS-100D-AAA-2 部品

軽粘度油用モーターポンプ FS-100D-AAA-2 部品 - 工進

軽粘度油用モーターポンプ FS-100D-AAA-2 部品

用途部品の交換に内容量1個
関連資料:(0.4MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43182154FS-100D 整流子モーターFS-100D-AAA-214062701122
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43182170FS-100D-AAA-2 銘板FS-100D-AAA-214028507123
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43182380FS-100D アマチュアFS-100D-AAA-2140632011-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43182407FS-D.N 和英共通取説FS-100D-AAA-2140349111-
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43181944FS-24D ポンプケースFS-100D-AAA-21405010211
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43181960FS-20 フランジブラケットFS-100D-AAA-21402451112
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43181969FS-20 ボス付インペラFS-100D-AAA-21405080213
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43181978FS-2010S 渦巻室FS-100D-AAA-21402470614
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43181987FS-24D オイル用吸入フランジFS-100D-AAA-21402580115
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43181996FS-24D フランジパッキンFS-100D-AAA-21402620116
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182005FS-24D 逆止弁FS-100D-AAA-21402600617
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182014FS-2010S インペラ調整ワッシャFS-100D-AAA-21402510338
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
4318203015A プラグクミFS-100D-AAA-21480100329
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182039FS-24D スイッチボックスFS-100D-AAA-214025503110
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182048FS-2010S 100- ターミナルパッキンFS-100D-AAA-214015902111
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182057FS-24N 水切ゴムFS-100D-AAA-214009502112
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182066FS-20 メカニカルシールFS-100D-AAA-214049902113
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182075FA-100 コードゴム AC 専用FS-100D-AAA-24006501114
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182084O リングFS-100D-AAA-2889955095115
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182100O リングFS-100D-AAA-2890155029116
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182109バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジFS-100D-AAA-2707819057617
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182118十字穴付ナベ小ネジ平先FS-100D-AAA-2703319105418
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182127十字穴付ナベ小ネジ平先FS-100D-AAA-2703319101419
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182136シールワッシャFS-100D-AAA-2854255005420
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182145波形スプリングピンFS-100D-AAA-2849805109121
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182179FS-100D AC プラグ付コードFS-100D-AAA-214039502124
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182188FS-24D 弁スプリングFS-100D-AAA-214026102125
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182197FS-24D 弁スライドFS-100D-AAA-214025902126
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182206FA-100 ヒューズホルダーFS-100D-AAA-24010102127
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182215FA-100 スイッチセットFS-100D-AAA-24800201128
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182224FA-100 スナップスイッチFS-100D-AAA-24010202129
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182240銅線用裸圧着端子FS-100D-AAA-2944300012130
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182249絶縁被覆付閉端接続子FS-100D-AAA-2944500002131
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182258十字穴付ナベ小ネジ平先FS-100D-AAA-2703319050132
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182267ホースバンド SM 型FS-100D-AAA-2940119010133
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182276FA 警告ラベルAFS-100D-AAA-24014601134
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182285O リングFS-100D-AAA-2889855018235
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182294FS-20 渦巻室パッキンFS-100D-AAA-214051101137
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182310筒形ヒューズFS-100D-AAA-2945300011138
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182319FA-100 ホルダー座金FS-100D-AAA-24002701139
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182328FA-100 ホルダーパッキンFS-100D-AAA-24002801140
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182337FA 警告ラベル BFS-100D-AAA-24014701141
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182346100W 用 カーボンブラシFS-100D-AAA-2140625012-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182355FA-100 ブラシキャップFS-100D-AAA-240574012-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182364FA-100 ブラシホルダーFS-100D-AAA-240575012-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182389FA-100 ファンFS-100D-AAA-240487011-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43182398FS-2012S ファンカバー ( 濃紺 )FS-100D-AAA-2140617011-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43181944FS-24D ポンプケース43181506FS-24D ポンプケースFS-24D ポンプケース 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181506軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
12,980
税込14,278
同じ部品です。
43181960FS-20 フランジブラケット43181515FS-20 フランジブラケットFS-20 フランジブラケット 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181515軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
9,498
税込10,448
同じ部品です。
43181969FS-20 ボス付インペラ43181524FS-20 ボス付インペラFS-20 ボス付インペラ 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181524軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
1,698
税込1,868
同じ部品です。
43181978FS-2010S 渦巻室43181540FS-2010S 渦巻室FS-2010S 渦巻室 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181540軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
1,498
税込1,648
同じ部品です。
43181987FS-24D オイル用吸入フランジ43181549FS-24D オイル用吸入フランジFS-24D オイル用吸入フランジ 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181549軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
3,198
税込3,518
同じ部品です。
43181996FS-24D フランジパッキン43181558FS-24D フランジパッキンFS-24D フランジパッキン 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181558軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43182005FS-24D 逆止弁43181567FS-24D 逆止弁FS-24D 逆止弁 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181567軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
1,998
税込2,198
同じ部品です。
43182014FS-2010S インペラ調整ワッシャ4319204914025103FS-2010S インペラ調整ワッシャ インペラ調整ワッシャー 工進 43192049インペラ調整ワッシャー工進1個
219
税込241
同じ部品です。
4318203015A プラグクミ86336826PA-15515A プラグクミ ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進 86336826ポンプ用呼び水プラグシリーズ工進1個
399
税込439
同じ部品です。
43182039FS-24D スイッチボックス43189504FS-24D スイッチボックスFS-24D スイッチボックス 高粘度油用モーターポンプ  GM-2010-AAA-1 部品 工進 43189504高粘度油用モーターポンプ GM-2010-AAA-1 部品工進1個
869
税込956
同じ部品です。
43182048FS-2010S 100- ターミナルパッキン43189520FS-2010S 100- ターミナルパッキンFS-2010S 100- ターミナルパッキン 高粘度油用モーターポンプ  GM-2010-AAA-1 部品 工進 43189520高粘度油用モーターポンプ GM-2010-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182057FS-24N 水切ゴム43180815FS-24N 水切ゴムFS-24N 水切ゴム 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43180815電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182066FS-20 メカニカルシール43181628FS-20 メカニカルシールFS-20 メカニカルシール 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181628軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
2,598
税込2,858
同じ部品です。
43182075FA-100 コードゴム AC 専用43180955FA-100 コードゴム AC 専用FA-100 コードゴム AC 専用 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43180955電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43182084O リング43181646O リングO リング 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181646軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182100O リング43181655O リングO リング 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181655軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182109バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ43181086バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジバネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43181086電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182118十字穴付ナベ小ネジ平先43189425十字穴付ナベ小ネジ平先十字穴付ナベ小ネジ平先 高粘度油用モーターポンプ  GM-2010-AAA-1 部品 工進 43189425高粘度油用モーターポンプ GM-2010-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182127十字穴付ナベ小ネジ平先43181689十字穴付ナベ小ネジ平先十字穴付ナベ小ネジ平先 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181689軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182136シールワッシャ43189450854255005シールワッシャ シールワッシャ 工進 43189450シールワッシャ工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182145波形スプリングピン43181707波形スプリングピン波形スプリングピン 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181707軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182179FS-100D AC プラグ付コード43189529FS-100D AC プラグ付コードFS-100D AC プラグ付コード 高粘度油用モーターポンプ  GM-2010-AAA-1 部品 工進 43189529高粘度油用モーターポンプ GM-2010-AAA-1 部品工進1個
3,198
税込3,518
同じ部品です。
43182188FS-24D 弁スプリング43181750FS-24D 弁スプリングFS-24D 弁スプリング 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181750軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43182197FS-24D 弁スライド43181759FS-24D 弁スライドFS-24D 弁スライド 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181759軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
2,098
税込2,308
同じ部品です。
43182206FA-100 ヒューズホルダー43176527FA-100 ヒューズホルダーFA-100 ヒューズホルダー 電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品 工進 43176527電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品工進1個
759
税込835
同じ部品です。
43182215FA-100 スイッチセット43177184FA-100 スイッチセットFA-100 スイッチセット 電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品 工進 43177184電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品工進1個
2,598
税込2,858
同じ部品です。
43182224FA-100 スナップスイッチ43180937FA-100 スナップスイッチFA-100 スナップスイッチ 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43180937電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
1,898
税込2,088
同じ部品です。
43182240銅線用裸圧着端子43180980銅線用裸圧着端子銅線用裸圧着端子 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43180980電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182249絶縁被覆付閉端接続子43180989絶縁被覆付閉端接続子絶縁被覆付閉端接続子 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43180989電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182258十字穴付ナベ小ネジ平先43176807十字穴付ナベ小ネジ平先十字穴付ナベ小ネジ平先 電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品 工進 43176807電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182267ホースバンド SM 型43180946ホースバンド SM 型ホースバンド SM 型 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43180946電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182276FA 警告ラベルA43181138FA 警告ラベル AFA 警告ラベルA 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43181138電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182285O リング43176877889855018O リング Oリング 工進 43176877Oリング工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182294FS-20 渦巻室パッキン43181838FS-20 渦巻室パッキンFS-20 渦巻室パッキン 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181838軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182310筒形ヒューズ43175197筒形ヒューズ筒形ヒューズ 電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品 工進 43175197電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182319FA-100 ホルダー座金43176536FA-100 ホルダー座金FA-100 ホルダー座金 電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品 工進 43176536電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182328FA-100 ホルダーパッキン43176545FA-100 ホルダーパッキンFA-100 ホルダーパッキン 電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品 工進 43176545電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43182337FA 警告ラベル B43190947FA 警告ラベル BFA 警告ラベル B 高粘度油用モーターポンプ  GM-2524H-AAA-5 部品 工進 43190947高粘度油用モーターポンプ GM-2524H-AAA-5 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43182346100W 用 カーボンブラシ43175346100W 用 カーボンブラシ100W 用 カーボンブラシ 電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品 工進 43175346電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品工進1個
1,898
税込2,088
同じ部品です。
43182355FA-100 ブラシキャップ43175355FA-100 ブラシキャップFA-100 ブラシキャップ 電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品 工進 43175355電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品工進1個
869
税込956
同じ部品です。
43182364FA-100 ブラシホルダー43175364FA-100 ブラシホルダーFA-100 ブラシホルダー 電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品 工進 43175364電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品工進1個
2,798
税込3,078
同じ部品です。
43182389FA-100 ファン43177139FS 100W 用ファンFA-100 ファン 電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品 工進 43177139電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品工進1個
2,298
税込2,528
同じ部品です。
43182398FS-2012S ファンカバー ( 濃紺 )43181926FS-2012S/ 濃紺ファンカバーFS-2012S ファンカバー ( 濃紺 ) 軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進 43181926軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進1個
9,198
税込10,118
同じ部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする