清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品

清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品 - 工進

清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品

用途部品の交換に内容量1個
関連資料:(0.3MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43191726SMB-20 48W モータークミKS-20-AAA-03482050511
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191735SM-25 メカボックスKS-20-AAA-03401870812
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191744KS-20 アウトカバー (452 薄紫 )KS-20-AAA-03408810413
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191760KS-20 ケーシング (541 灰色 )KS-20-AAA-03408820514
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191769KS-20 ストレーナー (541 灰色 )KS-20-AAA-03408830315
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191778SM-20 インペラKS-20-AAA-03402100316
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191787SM-25 メカパッキンKS-20-AAA-03402090117
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191830KS-20-AAA-0 ラベルKS-20-AAA-034087705111
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191900十字穴付ナベ小ネジ 3 点セムスKS-20-AAA-0708105046418
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191909SM タッピングネジ 3 点セムス ( 小形 )KS-20-AAA-034059601319
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191918バネ座金組込十字穴付タッピングネジKS-20-AAA-034091601620
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191936SM-20 カップリングKS-20-AAA-034077801122
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191945SM-20 タケノコニップルKS-20-AAA-034077901123
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191954SM-20 カップリングパッキンKS-20-AAA-034006401124
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191970SM-20 × 15 タケノコニップルKS-20-AAA-034078001125
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43192006SM-20 インペラカラーKS-20-AAA-034032901129
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43192015SM-20 ケーシングパッキンKS-20-AAA-034077403130
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43192040SM-20 アウトパッキンKS-20-AAA-034032704132
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43192067SMB-20 コンデンサKS-20-AAA-0341312011-
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43192076KS 和文取説KS-20-AAA-0340878141-
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43191796SM バインド小ネジKS-20-AAA-03401530128
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191805SM シールリングKS-20-AAA-03401420329
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191814SM-20 ブレーカー用電源コードKS-20-AAA-034068804110
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191839SM-20 メカニカルシールKS-20-AAA-034001206112
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191857SM-25 ボールKS-20-AAA-034026502114
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191866E 形止メ輪KS-20-AAA-0888705006115
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191875U ナットKS-20-AAA-0839605006116
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191884歯付座金 AKS-20-AAA-0845205006117
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191927十字穴付タッピングネジKS-20-AAA-0718505035221
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191979ホースバンドKS-20-AAA-0940019026126
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191997漏電保護プラグ ( ラベル色緑 )KS-20-AAA-034068506128
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43192024平座金KS-20-AAA-0846205006131
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43192058流動パラフィンKS-20-AAA-0390383011-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43191848オイルシールKS-20-AAA-0893555008113
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43191796SM バインド小ネジ43221826SM バインド小ネジSM バインド小ネジ 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221826清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43191805SM シールリング43221835SM シールリングSM シールリング 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221835清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43191814SM-20 ブレーカー用電源コード43223129SM-20 ブレーカー用電源コードSM-20 ブレーカー用電源コード 簡易汚水用水中ポンプ  SMB-20-AAA-2 部品 工進 43223129簡易汚水用水中ポンプ SMB-20-AAA-2 部品工進1個
4,798
税込5,278
同じ部品です。
43191839SM-20 メカニカルシール43221957SM-20 メカニカルシールSM-20 メカニカルシール 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221957清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
1,598
税込1,758
同じ部品です。
43191857SM-25 ボール43221914SM-25 ボールSM-25 ボール 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221914清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43191866E 形止メ輪43221930E 形止メ輪E 形止メ輪 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221930清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43191875U ナット43221905U ナットU ナット 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221905清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
429
税込472
同じ部品です。
43191884歯付座金 A43221896歯付座金 A歯付座金 A 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221896清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43191927十字穴付タッピングネジ43180386十字穴付タッピングネジ十字穴付タッピングネジ 電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品 工進 43180386電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43191979ホースバンド43221720940019026ホースバンド ホースバンドΦ26 工進 43221720ホースバンドΦ26工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43191997漏電保護プラグ ( ラベル色緑 )43184927漏電保護プラグ ( ラベル色緑 )漏電保護プラグ ( ラベル色緑 ) 清水用循環水中ポンプ FT-625-AAA-1 部品 工進 43184927清水用循環水中ポンプ FT-625-AAA-1 部品工進1個
5,298
税込5,828
同じ部品です。
43192024平座金31076580平座金(Φ 6)平座金 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076580背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43192058流動パラフィン43227189流動パラフィン流動パラフィン 清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品 工進 43227189清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする