モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品

モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品 - 工進
(2件のレビュー)

モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品

用途部品の交換に内容量1個
関連資料:(0.6MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43194989MP-25 モーターMP-25-AAA-42302800211
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43194998MP-25 モーターケースMP-25-AAA-42302730312
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195007FXSP-25 アダプターMP-25-AAA-42302180813
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195034SE-25 吐出フランジ ( マークツキ )MP-25-AAA-41104860316
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195050FXSP-25 インペラMP-25-AAA-42303270417
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195059FXSP-25 渦巻室MP-25-AAA-42302630218
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195095MP-25 ノイズフィルターMP-25-AAA-423044502112
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195104SM-25 インペラ調整ワッシャMP-25-AAA-434007101213
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195120FX-25 メカニカルシールMP-25-AAA-423001804114
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
43195129FX-25 ファンカバーMP-25-AAA-423002401115
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195147MP-25 フィルターケースMP-25-AAA-423039304117
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195208MP-25 電源コード ・ ブッシュ付MP-25-AAA-423027602123
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195260TP ネジMP-25-AAA-4775219045428
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195269十字穴付ナベ小ネジ平先MP-25-AAA-4703325073129
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195278MP-25-AAA 銘板MP-25-AAA-423027407130
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195287FXSP-25 ストレーナークミMP-25-AAA-423801602131
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195296MP-25 フィルターケースアダプターMP-25-AAA-423039403132
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195339MP-25 モーター用リード線MP-25-AAA-423039601236
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195348MP-25 スイッチ用リード線MP-25-AAA-423039701237
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195357MP-25 アース用リード線MP-25-AAA-423039801138
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195366バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジMP-25-AAA-4707819072239
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195384十字穴付ナベ小ネジ 3 点セムスMP-25-AAA-423023801441
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195400FX-2522B ベアリングパッキンMP-25-AAA-423015201142
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195409FX-2522B ベアリングワッシャMP-25-AAA-423015101143
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195418FX-25 ウェーブワッシャMP-25-AAA-423017501144
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195427深ミゾ玉軸受MP-25-AAA-4912706009245
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195436MP-25 ハンドルMP-25-AAA-423032602146
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195454FXSP-25 ブラシホルダーMP-25-AAA-423025802248
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195470MP-25 カーボンブラシMP-25-AAA-423028101249
オープン
759
835(税込)
当日出荷
43195479MP・JM-25 ブラシキャップMP-25-AAA-423025902250
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195488防水型圧着接続子MP-25-AAA-4944790003351
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195558バネ座金+小形丸座金組込ナベ小ネジMP-25-AAA-4708119038458
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195594JM・MP ヒューズホルダーMP-25-AAA-423040701162
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195610MP-25 ヒューズホルダー用リード線MP-25-AAA-423040801163
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195628MP-25 アマチュアMP-25-AAA-4230403011-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195637MP-25 ステーターMP-25-AAA-4230418011-
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195646SM-25 インペラ調整ワッシャMP-25-AAA-4341304011-
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195655MP・JM-25H 取扱説明書MP-25-AAA-4230279151-
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43195016SE-25 ポンプケース / ロゴ入MP-25-AAA-41220740214
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43195025SE-25X 吸入フランジMP-25-AAA-41133250315
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43195068SE-25X チャッキバルブMP-25-AAA-41133260119
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43195077SE-25 フランジパッキンMP-25-AAA-411048702110
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
4319508615A プラグクミMP-25-AAA-414801003211
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43195138バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジMP-25-AAA-4707819037216
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43195156SM-25 カップリングMP-25-AAA-434078101218
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43195165SM-25 タケノコニップルMP-25-AAA-434078201219
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43195174SM-25 25 × 20 タケノコニップルMP-25-AAA-434078301120
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43195190SM-25 25 × 15 タケノコニップルMP-25-AAA-434078401121
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43195199SM-25 カップリングパッキンMP-25-AAA-434006501222
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43195226O リングMP-25-AAA-4889855042125
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43195016SE-25 ポンプケース / ロゴ入4321388012207401SE-25 ポンプケース / ロゴ入 ポンプケース(KOSHINロゴ入) 工進 43213880ポンプケース(KOSHINロゴ入)工進1個
5,398
税込5,938
同じ部品です。
43195025SE-25X 吸入フランジ4322396011332501SE-25X 吸入フランジ 吸入フランジ 工進 43223960吸入フランジ工進1個
969
税込1,066
同じ部品です。
43195068SE-25X チャッキバルブ4322396911332601SE-25X チャッキバルブ チャッキバルブ 工進 43223969チャッキバルブ工進1個
869
税込956
同じ部品です。
43195077SE-25 フランジパッキン4322400511048702SE-25 フランジパッキン フランジパッキン 工進 43224005フランジパッキン工進1個
219
税込241
同じ部品です。
4319508615A プラグクミ86336826PA-15515A プラグクミ ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進 86336826ポンプ用呼び水プラグシリーズ工進1個
399
税込439
同じ部品です。
43195138バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ43181077バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジバネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43181077電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43195156SM-25 カップリング4322707634078101SM-25 カップリング カップリング 工進 43227076カップリング工進1個
349
税込384
同じ部品です。
43195165SM-25 タケノコニップル4322418834078201SM-25 タケノコニップル 竹の子ニップル 工進 43224188竹の子ニップル工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43195174SM-25 25 × 20 タケノコニップル4322711034078301SM-25 25 × 20 タケノコニップル 25x20 タケノコニップル 工進 4322711025x20 タケノコニップル工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43195190SM-25 25 × 15 タケノコニップル4322711934078401SM-25 25 × 15 タケノコニップル 25x15 タケノコニップル 工進 4322711925x15 タケノコニップル工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43195199SM-25 カップリングパッキン4322708534006501SM-25 カップリングパッキン カップリングパッキン 工進 43227085カップリングパッキン工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43195226O リング43224109889855042O リング Oリング 工進 43224109Oリング工進1個
219
税込241
同じ部品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 干ばつ時の畑の水まきなど使うポンプの予備として
その他業種

残念ながら思っていたとこで無いサイズでした。でも使われている部品ですので予備部品で保管します。

2024-09-25
用途: 吸水不良の修理
藤井食品製造業

同社前身と思われるオリエンタル コーシン製の古い機種であるジェットメイトFXSP-2510を修理するために使用したが問題なく機能しました。
錆で固着したインペラを外すのにシャフト後端を万力で固定してオイルやハンマーとウォーターポンプフライヤーにてスチール部品のように乱暴に扱ったため、アルミ製のインペラを痛めてしまいました。
インペラも併せて購入しなくて良いか十分チェックすべきだったのと、安価なパッキンも同時に購入するのが良かったと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする