汚物用水中ポンプ PSK-640X-AAA-2 部品

汚物用水中ポンプ PSK-640X-AAA-2 部品 - 工進

汚物用水中ポンプ PSK-640X-AAA-2 部品

用途部品の交換に内容量1個
関連資料:(0.54MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43196450PSK-540X-AAA-2 ラベルPSK-640X-AAA-23903520518
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43196459PSK-640X-AAA-2 ラベルPSK-640X-AAA-23903490518
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43196477PSK-32 電源コードPSK-640X-AAA-239029503110
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
43196669PZ-50A サポートプレートPSK-640X-AAA-239070902129
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
43196714PSK-32 ヘッドパッキンPSK-640X-AAA-2390618021-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
43196380PSK-32 150W モータークミPSK-640X-AAA-23981910411
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196389PSK-40X ケーシングパッキンPSK-640X-AAA-23903470212
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196407PSK-40X ケーシングPSK-640X-AAA-23903460215
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196416PSK-40X 底板PSK-640X-AAA-23903480216
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196425PSK-32 50Hz インペラPSK-640X-AAA-23902790517
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196434PSK-32 60Hz インペラPSK-640X-AAA-23902620617
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196468PSK-32 名称ラベルPSK-640X-AAA-23902830219
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196486PSK-32 メカニカルシール ( カーボン+カーボン )PSK-640X-AAA-239026603111
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196495PSK-32 オイルシールPSK-640X-AAA-239092701112
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196504SM バインド小ネジPSK-640X-AAA-234015303213
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196520SM シールリングPSK-640X-AAA-234014203214
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196529SM-20 インペラーカラーPSK-640X-AAA-234032902115
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196538十字穴付タッピングネジPSK-640X-AAA-2718505066316
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196547十字穴付タッピングネジPSK-640X-AAA-2718505058917
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196556十字穴付ナベ小ネジ平先PSK-640X-AAA-2703305104218
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196565十字穴付皿小ネジ平先PSK-640X-AAA-239029901519
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196574六角ナットPSK-640X-AAA-2827405006120
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196590バネ座金PSK-640X-AAA-2843805006121
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196599平座金PSK-640X-AAA-2846205006122
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196608バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジPSK-640X-AAA-2707805046123
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196617PS-40 タケノコニップルPSK-640X-AAA-2108542124
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196626ホ - スバンドPSK-640X-AAA-2940019046125
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196635PS-40 ロープPSK-640X-AAA-239010103126
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196644平座金PSK-640X-AAA-2846005005927
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196660SM 警告ラベルPSK-640X-AAA-234085803128
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196678PS-40 コードサポーターPSK-640X-AAA-239003102130
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196687BL-3224 コードバンドPSK-640X-AAA-226001802131
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196696PSK-40X-1 フロントブラケットクミPSK-640X-AAA-239821101132
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196705流動パラフィンPSK-640X-AAA-2390383011-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196730バネ座金+小形丸座金組込ナベ小ネジPSK-640X-AAA-27081190371-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196739絶縁被覆付閉端接続子PSK-640X-AAA-29445000094-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196748PSK-32 コンデンサPSK-640X-AAA-2390606021-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196757PSK 取扱説明書PSK-640X-AAA-2390209161-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43196398PSK-32 メカパッキンPSK-640X-AAA-23902730413
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43196380PSK-32 150W モータークミ43197125PSK-32 150W モータークミPSK-32 150W モータークミ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197125汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
15,980
税込17,578
同じ部品です。
43196389PSK-40X ケーシングパッキン43197134PSK-40X ケーシングパッキンPSK-40X ケーシングパッキン 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197134汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
759
税込835
同じ部品です。
43196407PSK-40X ケーシング43197159PSK-40X ケーシングPSK-40X ケーシング 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197159汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
3,198
税込3,518
同じ部品です。
43196416PSK-40X 底板43197168PSK-40X 底板PSK-40X 底板 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197168汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
2,998
税込3,298
同じ部品です。
43196425PSK-32 50Hz インペラ43197177PSK-32 50Hz インペラPSK-32 50Hz インペラ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197177汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43196434PSK-32 60Hz インペラ43197186PSK-32 60Hz インペラPSK-32 60Hz インペラ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197186汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43196468PSK-32 名称ラベル43197220PSK-32 名称ラベルPSK-32 名称ラベル 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197220汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43196486PSK-32 メカニカルシール ( カーボン+カーボン )43197229PSK-32 メカニカルシール ( カーボン + カーボン )PSK-32 メカニカルシール ( カーボン+カーボン ) 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197229汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
4,398
税込4,838
同じ部品です。
43196495PSK-32 オイルシール43197238PSK-32 オイルシールPSK-32 オイルシール 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197238汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
439
税込483
同じ部品です。
43196504SM バインド小ネジ43221826SM バインド小ネジSM バインド小ネジ 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221826清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196520SM シールリング43221835SM シールリングSM シールリング 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221835清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196529SM-20 インペラーカラー43192006SM-20 インペラカラーSM-20 インペラーカラー 清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品 工進 43192006清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196538十字穴付タッピングネジ43197274十字穴付タッピングネジ十字穴付タッピングネジ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197274汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196547十字穴付タッピングネジ43197290十字穴付タッピングネジ十字穴付タッピングネジ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197290汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196556十字穴付ナベ小ネジ平先43208088十字穴付ナベ小ネジ平先十字穴付ナベ小ネジ平先 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208088汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196565十字穴付皿小ネジ平先43197308十字穴付皿小ネジ平先十字穴付皿小ネジ平先 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197308汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196574六角ナット72961648六角ナット(M6 SUS)六角ナット 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961648背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196590バネ座金43193975バネ座金バネ座金 海水用モーターポンプ MF-4024X-1 部品 工進 43193975海水用モーターポンプ MF-4024X-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196599平座金31076580平座金(Φ 6)平座金 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076580背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196608バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ43208499バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジバネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208499汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196617PS-40 タケノコニップル62829726PA-043PS-40 タケノコニップル ポンプ用タケノコシリーズ 工進 62829726ポンプ用タケノコシリーズ工進1個
899
税込989
同じ部品です。
43196626ホ - スバンド43206469ホ - スバンドホ - スバンド 汚物用水中ポンプ PZ-640A-AAA-2 部品 工進 43206469汚物用水中ポンプ PZ-640A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196635PS-40 ロープ43220234PS ロープPS-40 ロープ 海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品 工進 43220234海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43196644平座金43221869平座金平座金 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221869清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196660SM 警告ラベル43220286SM 警告ラベルSM 警告ラベル 海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品 工進 43220286海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196678PS-40 コードサポーター43208474PS-40 コードサポーターPS-40 コードサポーター 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208474汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196687BL-3224 コードバンド43201140BL-3224 コードバンドBL-3224 コードバンド 残水処理用水中ポンプ PX-625L-AAA-3 部品 工進 43201140残水処理用水中ポンプ PX-625L-AAA-3 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196696PSK-40X-1 フロントブラケットクミ43197439PSK-40X-1 フロントブラケットクミPSK-40X-1 フロントブラケットクミ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197439汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
3,500
税込3,850
同じ部品です。
43196705流動パラフィン43227189流動パラフィン流動パラフィン 清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品 工進 43227189清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43196730バネ座金+小形丸座金組込ナベ小ネジ43181330バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジバネ座金+小形丸座金組込ナベ小ネジ 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43181330電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196739絶縁被覆付閉端接続子43179930絶縁端子絶縁被覆付閉端接続子 電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品 工進 43179930電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43196748PSK-32 コンデンサ43197457PSK-32 コンデンサPSK-32 コンデンサ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197457汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
2,598
税込2,858
同じ部品です。
43196757PSK 取扱説明書43197475PSK 取扱説明書PSK 取扱説明書 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197475汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
759
税込835
同じ部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする