汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品

汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 - 工進

汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品

用途部品の交換に内容量1個
関連資料:(0.56MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43197125PSK-32 150W モータークミPSK-640XA-AAA-23981910411
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197134PSK-40X ケーシングパッキンPSK-640XA-AAA-23903470212
オープン759
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197159PSK-40X ケーシングPSK-640XA-AAA-23903460215
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197168PSK-40X 底板PSK-640XA-AAA-23903480216
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197177PSK-32 50Hz インペラPSK-640XA-AAA-23902790517
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
43197186PSK-32 60Hz インペラPSK-640XA-AAA-23902620617
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
43197195PSK-540XA-AAA-2 ラベルPSK-640XA-AAA-23904240418
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197204PSK-640XA-AAA-2 ラベルPSK-640XA-AAA-23904250418
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197220PSK-32 名称ラベルPSK-640XA-AAA-23902830219
オープン539
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197229PSK-32 メカニカルシール ( カーボン + カーボン )PSK-640XA-AAA-239026603110
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197238PSK-32 オイルシールPSK-640XA-AAA-239092701111
オープン539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り6点です
43197274十字穴付タッピングネジPSK-640XA-AAA-2718505066315
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197290十字穴付タッピングネジPSK-640XA-AAA-2718505058916
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197308十字穴付皿小ネジ平先PSK-640XA-AAA-239029901518
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197430PSK-32A フロート付電源コードクミPSK-640XA-AAA-239821401130
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197439PSK-40X-1 フロントブラケットクミPSK-640XA-AAA-239821101131
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197457PSK-32 コンデンサPSK-640XA-AAA-2390606021-
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197466PSK-32 ヘッドパッキンPSK-640XA-AAA-2390329011-
オープン429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197475PSK 取扱説明書PSK-640XA-AAA-2390209161-
オープン759
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
43197247SM バインド小ネジPSK-640XA-AAA-234015303212
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197256SM シールリングPSK-640XA-AAA-234014203213
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197265SM-20 インペラーカラーPSK-640XA-AAA-234032902114
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197299十字穴付ナベ小ネジ平先PSK-640XA-AAA-2703305104217
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197317六角ナットPSK-640XA-AAA-2827405006119
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197326バネ座金PSK-640XA-AAA-2843805006120
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197335平座金PSK-640XA-AAA-2846205006121
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197344PZ-50A サポートプレートPSK-640XA-AAA-239070901122
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197360PS-40 タケノコニップルPSK-640XA-AAA-2108542123
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197369ホ - スバンドPSK-640XA-AAA-2940019046124
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197378PS-40 ロープPSK-640XA-AAA-239010103125
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197387平座金PSK-640XA-AAA-2846005005926
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197396BL-3224 コードバンドPSK-640XA-AAA-226001802227
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197405PS-40 コードサポーターPSK-640XA-AAA-239003102228
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197414バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジPSK-640XA-AAA-2707805046229
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197448流動パラフィンPSK-640XA-AAA-2390383011-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43197150PSK-32 メカパッキンPSK-640XA-AAA-23902730413
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43197247SM バインド小ネジ43221826SM バインド小ネジSM バインド小ネジ 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221826清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197256SM シールリング43221835SM シールリングSM シールリング 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221835清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197265SM-20 インペラーカラー43192006SM-20 インペラカラーSM-20 インペラーカラー 清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品 工進 43192006清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197299十字穴付ナベ小ネジ平先43208088十字穴付ナベ小ネジ平先十字穴付ナベ小ネジ平先 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208088汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197317六角ナット72961648六角ナット(M6 SUS)六角ナット 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961648背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197326バネ座金43193975バネ座金バネ座金 海水用モーターポンプ MF-4024X-1 部品 工進 43193975海水用モーターポンプ MF-4024X-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197335平座金31076580平座金(Φ 6)平座金 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076580背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197344PZ-50A サポートプレート43208054PZ-50A サポートプレートPZ-50A サポートプレート 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208054汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
759
税込835
同じ部品です。
43197360PS-40 タケノコニップル62829726PA-043PS-40 タケノコニップル ポンプ用タケノコシリーズ 工進 62829726ポンプ用タケノコシリーズ工進1個
899
税込989
同じ部品です。
43197369ホ - スバンド43206469ホ - スバンドホ - スバンド 汚物用水中ポンプ PZ-640A-AAA-2 部品 工進 43206469汚物用水中ポンプ PZ-640A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197378PS-40 ロープ43220234PS ロープPS-40 ロープ 海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品 工進 43220234海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43197387平座金43221869平座金平座金 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221869清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197396BL-3224 コードバンド43201140BL-3224 コードバンドBL-3224 コードバンド 残水処理用水中ポンプ PX-625L-AAA-3 部品 工進 43201140残水処理用水中ポンプ PX-625L-AAA-3 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197405PS-40 コードサポーター43208474PS-40 コードサポーターPS-40 コードサポーター 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208474汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197414バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ43208499バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジバネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208499汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43197448流動パラフィン43227189流動パラフィン流動パラフィン 清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品 工進 43227189清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする