汚物用水中ポンプ PSK-63210A-AAA-2 部品

汚物用水中ポンプ PSK-63210A-AAA-2 部品 - 工進
(1件のレビュー)

汚物用水中ポンプ PSK-63210A-AAA-2 部品

用途部品の交換に内容量1個
関連資料:(0.76MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
全42種類を絞り込む
展開図部品No.
42種類すべて表示中
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43198760PSK-32 ケーシングパッキンPSK-63210A-AAA-23902720312
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
43198778PSK-32-1 ケーシングカバーPSK-63210A-AAA-23908090115
オープン869
869
956(税込)
4日以内出荷
43198787PSK-32-1 ストレーナーPSK-63210A-AAA-23908100116
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
43198814PSK-53210A-AAA-2 ラベルPSK-63210A-AAA-23903310618
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43198830PSK-63210A-AAA-2 ラベルPSK-63210A-AAA-23903320618
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43198909十字穴付タッピングネジPSK-63210A-AAA-2718405059216
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43198918十字穴付タッピングネジPSK-63210A-AAA-2718505055517
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43198997SM-32 タケノコニップルPSK-63210A-AAA-234077601125
オープン319
319
351(税込)
4日以内出荷
43199015ホースバンドPSK-63210A-AAA-2940019040127
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43199058PSK-32A サポートプレートPSK-63210A-AAA-239033002131
オープン319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43199110PSK-32-2 ケーシングクミPSK-63210A-AAA-239821201136
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
43198744PSK-32 150W モータークミPSK-63210A-AAA-23981910411
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198796PSK-32 50Hz インペラPSK-63210A-AAA-23902790517
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198805PSK-32 60Hz インペラPSK-63210A-AAA-23902620617
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198839PSK-32 名称ラベルPSK-63210A-AAA-23902830219
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198848PSK-32A フロート付電源コードクミPSK-63210A-AAA-239821401110
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198857PSK-32 メカニカルシール ( カーボン + カーボン )PSK-63210A-AAA-239026603111
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198866PSK-32 オイルシールPSK-63210A-AAA-239092701112
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198875SM バインド小ネジPSK-63210A-AAA-234015303213
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198884SM シールリングPSK-63210A-AAA-234014203214
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198900SM-20 インペラーカラーPSK-63210A-AAA-234032902115
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198927十字穴付ナベ小ネジ平先PSK-63210A-AAA-2703305104218
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198936十字穴付皿小ネジ平先PSK-63210A-AAA-239029901519
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198945六角ナットPSK-63210A-AAA-2827405006120
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198954バネ座金PSK-63210A-AAA-2843805006121
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198970平座金PSK-63210A-AAA-2846205006122
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198979PS-40 ロープPSK-63210A-AAA-239010103123
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199006SM-32 カップリングパッキンPSK-63210A-AAA-234006601126
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199024PZ-50A サポートプレートPSK-63210A-AAA-239070902128
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199040SM-3232 × 25 タケノコニップルPSK-63210A-AAA-234077701129
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199049ホ - スバンドPSK-63210A-AAA-2940019032130
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199067バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジPSK-63210A-AAA-2707805046232
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199076PS-40 コードサポーターPSK-63210A-AAA-239003102233
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199085BL-3224 コードバンドPSK-63210A-AAA-226001802234
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199094SM 警告ラベルPSK-63210A-AAA-234085802135
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199119流動パラフィンPSK-63210A-AAA-2390383011-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199128PSK-32 コンデンサPSK-63210A-AAA-2390606021-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199137絶縁被覆付閉端接続子PSK-63210A-AAA-29445000091-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199146PSK-32 ヘッドパッキンPSK-63210A-AAA-2390618021-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43199155PSK 取扱説明書PSK-63210A-AAA-2390209191-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43198769PSK-32 メカパッキンPSK-63210A-AAA-23902730413
オープン
取扱い終了
代引不可
43198988SM-32 カップリングPSK-63210A-AAA-234077501124
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43198744PSK-32 150W モータークミ43197125PSK-32 150W モータークミPSK-32 150W モータークミ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197125汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
15,980
税込17,578
同じ部品です。
43198796PSK-32 50Hz インペラ43197177PSK-32 50Hz インペラPSK-32 50Hz インペラ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197177汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43198805PSK-32 60Hz インペラ43197186PSK-32 60Hz インペラPSK-32 60Hz インペラ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197186汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43198839PSK-32 名称ラベル43197220PSK-32 名称ラベルPSK-32 名称ラベル 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197220汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43198848PSK-32A フロート付電源コードクミ43197430PSK-32A フロート付電源コードクミPSK-32A フロート付電源コードクミ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197430汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
12,980
税込14,278
同じ部品です。
43198857PSK-32 メカニカルシール ( カーボン + カーボン )43197229PSK-32 メカニカルシール ( カーボン + カーボン )PSK-32 メカニカルシール ( カーボン + カーボン ) 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197229汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
4,398
税込4,838
同じ部品です。
43198866PSK-32 オイルシール43197238PSK-32 オイルシールPSK-32 オイルシール 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197238汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
439
税込483
同じ部品です。
43198875SM バインド小ネジ43221826SM バインド小ネジSM バインド小ネジ 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221826清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43198884SM シールリング43221835SM シールリングSM シールリング 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221835清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43198900SM-20 インペラーカラー43192006SM-20 インペラカラーSM-20 インペラーカラー 清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品 工進 43192006清水用水中ポンプ KS-20-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43198927十字穴付ナベ小ネジ平先43208088十字穴付ナベ小ネジ平先十字穴付ナベ小ネジ平先 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208088汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43198936十字穴付皿小ネジ平先43197308十字穴付皿小ネジ平先十字穴付皿小ネジ平先 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197308汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43198945六角ナット72961648六角ナット(M6 SUS)六角ナット 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961648背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43198954バネ座金43193975バネ座金バネ座金 海水用モーターポンプ MF-4024X-1 部品 工進 43193975海水用モーターポンプ MF-4024X-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43198970平座金31076580平座金(Φ 6)平座金 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076580背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43198979PS-40 ロープ43220234PS ロープPS-40 ロープ 海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品 工進 43220234海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43199006SM-32 カップリングパッキン43220198SM-32 カップリングパッキンSM-32 カップリングパッキン 海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品 工進 43220198海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43199024PZ-50A サポートプレート43196669PZ-50A サポートプレートPZ-50A サポートプレート 汚物用水中ポンプ PSK-640X-AAA-2 部品 工進 43196669汚物用水中ポンプ PSK-640X-AAA-2 部品工進1個
759
税込835
同じ部品です。
43199040SM-3232 × 25 タケノコニップル43220207SM-3232 × 25 タケノコニップルSM-3232 × 25 タケノコニップル 海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品 工進 43220207海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43199049ホ - スバンド43224154940019032ホ - スバンド ホースバンドΦ32 工進 43224154ホースバンドΦ32工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43199067バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ43208499バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジバネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208499汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43199076PS-40 コードサポーター43208474PS-40 コードサポーターPS-40 コードサポーター 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208474汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43199085BL-3224 コードバンド43201140BL-3224 コードバンドBL-3224 コードバンド 残水処理用水中ポンプ PX-625L-AAA-3 部品 工進 43201140残水処理用水中ポンプ PX-625L-AAA-3 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43199094SM 警告ラベル43220286SM 警告ラベルSM 警告ラベル 海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品 工進 43220286海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43199119流動パラフィン43227189流動パラフィン流動パラフィン 清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品 工進 43227189清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43199128PSK-32 コンデンサ43197457PSK-32 コンデンサPSK-32 コンデンサ 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197457汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
2,598
税込2,858
同じ部品です。
43199137絶縁被覆付閉端接続子43179930絶縁端子絶縁被覆付閉端接続子 電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品 工進 43179930電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43199146PSK-32 ヘッドパッキン43196714PSK-32 ヘッドパッキンPSK-32 ヘッドパッキン 汚物用水中ポンプ PSK-640X-AAA-2 部品 工進 43196714汚物用水中ポンプ PSK-640X-AAA-2 部品工進1個
429
税込472
同じ部品です。
43199155PSK 取扱説明書43197475PSK 取扱説明書PSK 取扱説明書 汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品 工進 43197475汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品工進1個
759
税込835
同じ部品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする