曜日別特売

汚物用水中ポンプ PZ-650-AAA-2 部品

汚物用水中ポンプ PZ-650-AAA-2 部品 - 工進

汚物用水中ポンプ PZ-650-AAA-2 部品

用途部品の交換に内容量1個
関連資料:(0.4MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43207090PZ-5010 ハンドルクミPZ-650-AAA-23981280914
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43207099PZ-50 ヘッドカバーPZ-650-AAA-23906310515
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
43207108PZ-50 電源コードPZ-650-AAA-23906540216
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
43207467PZ-550-AAA-2 銘板PZ-650-AAA-239068306144
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43207476PZ-650-AAA-2 銘板PZ-650-AAA-239068206144
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43207485PZ ロゴラベルPZ-650-AAA-239068604145
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43207056PZ-5010 モータークミPZ-650-AAA-23981260511
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207065PZ-50 アース線クミPZ-650-AAA-23981270112
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207074バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジPZ-650-AAA-270781907413
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207117十字穴付ナベ小ネジ平先PZ-650-AAA-270330510427
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207126PZ-50 コンデンサーPZ-650-AAA-23906720318
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207135KP-501T トランス用スポンジPZ-650-AAA-25208250119
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207144PZ-50 コンデンサーホルダーPZ-650-AAA-239064101110
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207160十字穴付タッピングネジPZ-650-AAA-2718519032211
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207169PZ-50 ヘッドパッキンPZ-650-AAA-239063802112
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207178PZ-50 フランジ付六角ボルトPZ-650-AAA-239068801413
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207187O リングPZ-650-AAA-2889852006414
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207196PS-40 メカニカルシールPZ-650-AAA-239000302115
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207205PZ-50 フロントブラケットPZ-650-AAA-239063205117
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207214PB-50 フレームパッキンPZ-650-AAA-239063704118
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207230十字穴付トラスネジPZ-650-AAA-2703905119419
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207239O リングPZ-650-AAA-2889855006420
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207248PZ-50 インペラワッシャPZ-650-AAA-239064301121
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207257歯付座金PZ-650-AAA-2845305006122
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207266平座金PZ-650-AAA-2846205110123
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207275十字穴付トラスネジPZ-650-AAA-2703905113124
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207284PZ-50 50Hz インペラPZ-650-AAA-239063502125
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207300PZ-50 60Hz インペラPZ-650-AAA-239063602125
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207309O リングPZ-650-AAA-2889955220126
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207318十字穴付六角ボルト SW・PWPZ-650-AAA-2748605040227
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207327SM シールリングPZ-650-AAA-234014202128
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207336SM バインド小ネジPZ-650-AAA-234015301129
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207345PZ-50 ケーシングPZ-650-AAA-239063304130
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207354シールワッシャPZ-650-AAA-2854205010131
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207370十字穴付ナベ小ネジ平先PZ-650-AAA-2703305149132
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207379PZ-50 クッションゴムPZ-650-AAA-239064002333
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207388十字穴付タッピングネジPZ-650-AAA-2718505054334
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207397PZ-50 フランジパッキンPZ-650-AAA-239063902135
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207406PZ-50 内ネジフランジPZ-650-AAA-239063402136
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207415六角ナットPZ-650-AAA-2827405006637
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207424PZ 穴付ボルトPZ-650-AAA-239064401438
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207440ホ - スバンドPZ-650-AAA-2940019060141
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207449PS-40 ロープPZ-650-AAA-239010103142
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207458PS-50 タケノコニップルPZ-650-AAA-239021302143
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207494PZ 注意ラベルPZ-650-AAA-239068701146
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207510流動パラフィンPZ-650-AAA-2390383011-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43207519PZ(-A) 和文取説PZ-650-AAA-2390678051-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43207056PZ-5010 モータークミ43208027PZ-5010 モータークミPZ-5010 モータークミ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208027汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
28,980
税込31,878
同じ部品です。
43207065PZ-50 アース線クミ43208036PZ-50 アース線クミPZ-50 アース線クミ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208036汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43207074バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ43208045バネ座金組込十字穴付ナベ小ネジバネ座金組込十字穴付ナベ小ネジ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208045汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207117十字穴付ナベ小ネジ平先43208088十字穴付ナベ小ネジ平先十字穴付ナベ小ネジ平先 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208088汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207126PZ-50 コンデンサー43208097PZ-50 コンデンサーPZ-50 コンデンサー 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208097汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
4,398
税込4,838
同じ部品です。
43207135KP-501T トランス用スポンジ43208106KP-501T トランス用スポンジKP-501T トランス用スポンジ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208106汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207144PZ-50 コンデンサーホルダー43208115PZ-50 コンデンサーホルダーPZ-50 コンデンサーホルダー 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208115汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43207160十字穴付タッピングネジ43208124十字穴付タッピングネジ十字穴付タッピングネジ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208124汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207169PZ-50 ヘッドパッキン43208140PZ-50 ヘッドパッキンPZ-50 ヘッドパッキン 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208140汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43207178PZ-50 フランジ付六角ボルト43208149PZ-50 フランジ付六角ボルトPZ-50 フランジ付六角ボルト 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208149汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
649
税込714
同じ部品です。
43207187O リング43208158O リングO リング 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208158汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207196PS-40 メカニカルシール43201210PS-40 メカニカルシールPS-40 メカニカルシール 残水処理用水中ポンプ PX-625L-AAA-3 部品 工進 43201210残水処理用水中ポンプ PX-625L-AAA-3 部品工進1個
5,698
税込6,268
同じ部品です。
43207205PZ-50 フロントブラケット43208176PZ-50 フロントブラケットPZ-50 フロントブラケット 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208176汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
7,998
税込8,798
同じ部品です。
43207214PB-50 フレームパッキン43208185PB-50 フレームパッキンPB-50 フレームパッキン 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208185汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
869
税込956
同じ部品です。
43207230十字穴付トラスネジ43208194十字穴付トラスネジ十字穴付トラスネジ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208194汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207239O リング72963014Oリング(P6NBR)O リング 背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品 工進 72963014背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207248PZ-50 インペラワッシャ43208219PZ-50 インペラワッシャPZ-50 インペラワッシャ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208219汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207257歯付座金43208228歯付座金歯付座金 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208228汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207266平座金43208237平座金平座金 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208237汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207275十字穴付トラスネジ43208246十字穴付トラスネジ十字穴付トラスネジ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208246汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207284PZ-50 50Hz インペラ43208255PZ-50 50Hz インペラPZ-50 50Hz インペラ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208255汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
2,198
税込2,418
同じ部品です。
43207300PZ-50 60Hz インペラ43208264PZ-50 60Hz インペラPZ-50 60Hz インペラ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208264汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
2,198
税込2,418
同じ部品です。
43207309O リング43208280O リングO リング 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208280汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43207318十字穴付六角ボルト SW・PW43208289十字穴付六角ボルト SW・PW十字穴付六角ボルト SW・PW 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208289汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207327SM シールリング43221835SM シールリングSM シールリング 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221835清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207336SM バインド小ネジ43221826SM バインド小ネジSM バインド小ネジ 清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 工進 43221826清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207345PZ-50 ケーシング43208316PZ-50 ケーシングPZ-50 ケーシング 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208316汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
7,898
税込8,688
同じ部品です。
43207354シールワッシャ43208325シールワッシャシールワッシャ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208325汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
429
税込472
同じ部品です。
43207370十字穴付ナベ小ネジ平先43208334十字穴付ナベ小ネジ平先十字穴付ナベ小ネジ平先 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208334汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
429
税込472
同じ部品です。
43207379PZ-50 クッションゴム43208350PZ-50 クッションゴムPZ-50 クッションゴム 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208350汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43207388十字穴付タッピングネジ43220015十字穴付タッピングネジ十字穴付タッピングネジ 海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品 工進 43220015海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207397PZ-50 フランジパッキン43208368PZ-50 フランジパッキンPZ-50 フランジパッキン 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208368汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43207406PZ-50 内ネジフランジ43208377PZ-50 内ネジフランジPZ-50 内ネジフランジ 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208377汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
1,898
税込2,088
同じ部品です。
43207415六角ナット72961648六角ナット(M6 SUS)六角ナット 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進 72961648背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43207424PZ 穴付ボルト43208395PZ 穴付ボルトPZ 穴付ボルト 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208395汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
969
税込1,066
同じ部品です。
43207440ホ - スバンド43224818940019060ホ - スバンド ホースバンド Φ60 工進 43224818ホースバンド Φ60工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43207449PS-40 ロープ43220234PS ロープPS-40 ロープ 海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品 工進 43220234海水用水中ポンプ ポンディ SK-63210-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。
43207458PS-50 タケノコニップル62829735PA-044PS-50 タケノコニップル ポンプ用タケノコシリーズ 工進 62829735ポンプ用タケノコシリーズ工進1個
999
税込1,099
同じ部品です。
43207494PZ 注意ラベル43208465PZ 注意ラベルPZ 注意ラベル 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208465汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
429
税込472
同じ部品です。
43207510流動パラフィン43227189流動パラフィン流動パラフィン 清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品 工進 43227189清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品工進1個
539
欠品中
税込593
同じ部品です。
43207519PZ(-A) 和文取説43208517PZ(-A) 和文取説PZ(-A) 和文取説 汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品 工進 43208517汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品工進1個
869
税込956
同じ部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする