清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品

清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品 - 工進
(1件のレビュー)

清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品

用途部品の交換に内容量1個
関連資料:(0.59MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43221616SM-25H モータークミSM-625H-AAA-23481980112
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221625十字穴付ナベ小ネジ平先SM-625H-AAA-270330513923
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221634SM-25H 50Hz インペラクミSM-625H-AAA-23481650314
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221650SM-25H 60Hz インペラクミSM-625H-AAA-23481660314
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221729SM-25H アウトカバー ( 新 )SM-625H-AAA-234129401112
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221738SM-25H ケーシングSM-625H-AAA-234112203113
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221747SM-25H ストレーナーSM-625H-AAA-234112302114
オープン759
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
残り3点です
43221756SM-25H メカボックスSM-625H-AAA-234130101115
オープン969
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221765SM-25 電源コードSM-625H-AAA-234023201116
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221774SM-25H ケーシングパッキンSM-625H-AAA-234113001117
オープン539
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221790SM-25H ブラケットパッキン ( 新 )SM-625H-AAA-234129301118
オープン759
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221799O リングSM-625H-AAA-2889955065119
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221808十字穴付タッピングネジSM-625H-AAA-2718505071620
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221817バネ座金SM-625H-AAA-28438050051021
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221826SM バインド小ネジSM-625H-AAA-234015301222
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221835SM シールリングSM-625H-AAA-234014202223
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221844十字穴付 サラ小ネジ 平先緩止付SM-625H-AAA-2703505100624
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221860十字穴付ナベ小ネジ平先SM-625H-AAA-2703305107425
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221869平座金SM-625H-AAA-2846005005426
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221878SM-25H インペラワッシャSM-625H-AAA-234115801127
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221887丸型平座金SM-625H-AAA-234115201128
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221896歯付座金 ASM-625H-AAA-2845205006129
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221905U ナットSM-625H-AAA-2839605006130
オープン429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221914SM-25 ボールSM-625H-AAA-234026501131
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221930E 形止メ輪SM-625H-AAA-2888705006132
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221957SM-20 メカニカルシールSM-625H-AAA-234001204135
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221966SM-525H-AAA-2 ラベルSM-625H-AAA-234114105136
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221975SM-625H-AAA-2 ラベルSM-625H-AAA-234114205136
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221984SM-25H POP ラベルSM-625H-AAA-234115102137
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43222000SM-25H 警告ラベルSM-625H-AAA-234115302138
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43222009SM-25H コンデンサSM-625H-AAA-2341379011-
オープン3,098
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
43222027SM 和文取説SM-625H-AAA-2341311041-
オープン539
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43221659SM-25 ワンタッチカップリングSM-625H-AAA-23408750215
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43221668SM-25 カップリングSM-625H-AAA-23407810116
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43221677SM-25 タケノコニップルSM-625H-AAA-23407820117
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43221686SM-25 カップリングパッキンSM-625H-AAA-23400650118
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43221695SM-25 25 × 20 タケノコニップルSM-625H-AAA-23407830119
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43221704ホ - スバンドSM-625H-AAA-2940019032110
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43221948オイルシールSM-625H-AAA-2894255036134
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43222018流動パラフィンSM-625H-AAA-2390383011-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43221939オイルシールSM-625H-AAA-2893555008133
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43221659SM-25 ワンタッチカップリング60923844PA-097SM-25 ワンタッチカップリング 水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 60923844水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ工進1個
1,298
税込1,428
同じ部品です。
43221668SM-25 カップリング4322707634078101SM-25 カップリング カップリング 工進 43227076カップリング工進1個
349
税込384
同じ部品です。
43221677SM-25 タケノコニップル4322418834078201SM-25 タケノコニップル 竹の子ニップル 工進 43224188竹の子ニップル工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43221686SM-25 カップリングパッキン4322708534006501SM-25 カップリングパッキン カップリングパッキン 工進 43227085カップリングパッキン工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43221695SM-25 25 × 20 タケノコニップル4322711034078301SM-25 25 × 20 タケノコニップル 25x20 タケノコニップル 工進 4322711025x20 タケノコニップル工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43221704ホ - スバンド43224154940019032ホ - スバンド ホースバンドΦ32 工進 43224154ホースバンドΦ32工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43221948オイルシール43178259オイルシールオイルシール 船用ピルジポンプ BK-24S-2 部品 工進 43178259船用ピルジポンプ BK-24S-2 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
43222018流動パラフィン43227189流動パラフィン流動パラフィン 清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品 工進 43227189清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品工進1個
539
税込593
同じ部品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43222027
2024-08-14
用途: ポンプ
その他業種

写真では本体だと思い注文しました。
説明書は本体の付属として下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする