WRAPGRADE
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用
マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
用途
インパクトドライバーTD002G用プラスチックケース821883-3に適合。
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)
粘着剤
アクリル系
使用環境温度(℃)
-30~107(連続70)
耐候性
約3年
適合ケース
マキタ821883-3
内容量
1個
注意
※TD001G用プラスチックケース821811-8(=センターラッチ黒)には適合しません。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
アーミーグリーンドットカモ
カラーレーションエックス
カリビアンブルードットカモ
シルバードットカモ
ジャパンレッドドットカモ
ネオンイエロー
ネオンオレンジ
ネオングリーン
ハイグリーンドットカモ
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43166639
CAC-MA002-PR007
シルバードットカモ
¥
4,091
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166648
CAC-MA002-PR006
ジャパンレッドドットカモ
¥
4,091
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166657
CAC-MA002-PR005
カリビアンブルードットカモ
¥
4,091
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166666
CAC-MA002-PR004
アーミーグリーンドットカモ
¥
4,091
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166675
CAC-MA002-PR003
ハイグリーンドットカモ
¥
4,091
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166684
CAC-MA002-GM008
カラーレーションエックス
¥
4,091
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166700
CAC-MA002-NE003
ネオングリーン
¥
4,091
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166709
CAC-MA002-NE002
ネオンイエロー
¥
4,091
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166718
CAC-MA002-NE001
ネオンオレンジ
¥
4,091
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用の貼り方
参考になった