チェアー コーデ 昇降脚(配送・組立サービス付き)

チェアー コーデ 昇降脚(配送・組立サービス付き) - コクヨ

リビングテイストのミーティングエリアやラウンジなど、 ゆったりとした雰囲気に合うミーティングチェアー。座の前後でクッション硬度を変えることにより、 骨盤がホールドされ、安定した姿勢と包み込み感を両立。 ゆったりした座り心地と疲れづらさを実現しました。ワークシーンに適した昇降脚タイプ

材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、座:モールドウレタン、脚:スチール丸鋼、塗装脚:焼付塗装質量(kg)11.3キャスターポリウレタン巻きキャスター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×535×680~770グリーン購入法適合座面幅(cm)45.5座面高(cm)42.5~51.5サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43169335K04-BG28CC-38ED2背:ホワイトグレー、座:ホワイトターコイズ、脚:ブラック425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169344K04-BG28CC-ED0T2背:ソフトテラコッタ、座:ホワイトグレー、脚:ブラック425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169360K04-BG28CC-ED1S2背:オリーブイエロー、座:ホワイトグレー、脚:ブラック425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169369K04-BG28CC-ED382背:ホワイトターコイズ、座:ホワイトグレー、脚:ブラック425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169378K04-BG28CC-EDQ42背:ライトオリーブ、座:ホワイトグレー、脚:ブラック425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169387K04-BG28CC-Q4ED2背:ホワイトグレー、座:ライトオリーブ、脚:ブラック425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169396K04-BG28SC-0T0T2背・座:ソフトテラコッタ、脚:ブラック425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169405K04-BG28SC-1S1S2背・座:オリーブイエロー、脚:ブラック425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169414K04-BG28SC-B5B52背・座:チャコールグレー、脚:ブラック425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169430K04-BG28SC-E6E62背・座:ブラック、脚:ブラック425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169439K04-BG28SC-EDED2背・座:ホワイトグレー、脚:ブラック425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43169448K04-BG28SC-Q4Q42背・座:ライトオリーブ、脚:ブラック425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170297K04-WG28CC-38ED2背:ホワイトグレー、座:ホワイトターコイズ、脚:ホワイト425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170306K04-WG28CC-ED0T2背:ソフトテラコッタ、座:ホワイトグレー、脚:ホワイト425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170315K04-WG28CC-ED1S2背:オリーブイエロー、座:ホワイトグレー、脚:ホワイト425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170324K04-WG28CC-ED382背:ホワイトターコイズ、座:ホワイトグレー、脚:ホワイト425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170340K04-WG28CC-EDQ42背:ライトオリーブ、座:ホワイトグレー、脚:ホワイト425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170349K04-WG28CC-Q4ED2背:ホワイトグレー、座:ライトオリーブ、脚:ホワイト425~51511.3
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170358K04-WG28SC-0T0T2背・座:ソフトテラコッタ、脚:ホワイト425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170367K04-WG28SC-1S1S2背・座:オリーブイエロー、脚:ホワイト425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170376K04-WG28SC-B5B52背・座:チャコールグレー、脚:ホワイト425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170385K04-WG28SC-E6E62背・座:ブラック、脚:ホワイト425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170394K04-WG28SC-EDED2背・座:ホワイトグレー、脚:ホワイト425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43170410K04-WG28SC-Q4Q42背・座:ライトオリーブ、脚:ホワイト425~51511.3
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする