コクヨ
ラウンジチェアー セトル アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き)
ラウンジ空間に美しく溶け込み、ワーク機能も兼ね備えた新しいラウンジチェアー。
材質
背:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、座:(芯材)成形合板(クッション)ポリウレタンフォーム、肘:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、脚:(脚羽根)アルミダイカスト、磨き仕上げ
質量(kg)
17.1
機能
背もたれロッキング、背座回転、低床薄型キャスター
保証期間
外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
695×750×800
肘高さ(mm)
570
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
550×465
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43171697
K06-P820CW-GF0Y1
張地:ペールテラコッタ、脚:ポリッシュ
385
695×750×800
17.1
¥
298,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43171706
K06-P820CW-GF1S1
張地:オリーブイエロー、脚:ポリッシュ
385
695×750×800
17.1
¥
298,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43171715
K06-P820CW-GFE21
張地:ライトグレー、脚:ポリッシュ
385
695×750×800
17.1
¥
298,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43171724
K06-P820CW-GFEC1
張地:ディムグレー、脚:ポリッシュ
385
695×750×800
17.1
¥
298,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43171740
K06-P820CW-GFM61
張地:ダークグレージュ、脚:ポリッシュ
385
695×750×800
17.1
¥
298,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43171749
K06-P820CW-GFMG1
張地:マイルドベージュ、脚:ポリッシュ
385
695×750×800
17.1
¥
298,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43171758
K06-P820CW-GFQ61
張地:ディープグリーン、脚:ポリッシュ
385
695×750×800
17.1
¥
298,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43171767
K06-P820CW-GFT71
張地:ネイビー、脚:ポリッシュ
385
695×750×800
17.1
¥
298,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません