ラウンジチェアー チェス 回転スツール(配送・組立サービス付き)

ラウンジチェアー チェス 回転スツール(配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジチェアー チェス 回転スツール(配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジチェアー チェス 回転スツール(配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジチェアー チェス 回転スツール(配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジチェアー チェス 回転スツール(配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジチェアー チェス 回転スツール(配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジチェアー チェス 回転スツール(配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジチェアー チェス 回転スツール(配送・組立サービス付き) - コクヨ

座面の回転とキャスター移動の組み合わせが、自由な動きを促すチェアー。

質量(kg)8.6機能座回転、低床キャスター座面高さ(mm)430外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×430座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※低床キャスターのため、毛足の長いカーペットの上では動かしにくくなる場合があります。
※風合いを重視した天然木を使用しているため、個体による木目・色合いに差異があります。あらかじめご了承ください。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体43171819K08-DZ82CW-ET0Y1リードグレー・ペールテラコッタ340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171828K08-DZ82CW-ET1S1リードグレー・オリーブイエロー340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171837K08-DZ82CW-ET2J1リードグレー・オパールグリーン340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171846K08-DZ82CW-ET391リードグレー・アッシュターコイズ340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171855K08-DZ82CW-ETE21リードグレー・ライトグレー340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171864K08-DZ82CW-ETEC1リードグレー・ディムグレー340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171880K08-DZ82CW-ETQ61リードグレー・ディープグリーン340×340×4308.6
60,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171889K08-DZ82CW-ETT71リードグレー・ネイビー340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171898K08-DZ82CW-G10Y1ナチュラル(ブナクリア)・ペールテラコッタ340×340×4308.6
60,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171907K08-DZ82CW-G11S1ナチュラル(ブナクリア)・オリーブイエロー340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171916K08-DZ82CW-G12J1ナチュラル(ブナクリア)・オパールグリーン340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171925K08-DZ82CW-G1391ナチュラル(ブナクリア)・アッシュターコイズ340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171934K08-DZ82CW-G1E21ナチュラル(ブナクリア)・ライトグレー340×340×4308.6
60,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171950K08-DZ82CW-G1EC1ナチュラル(ブナクリア)・ディムグレー340×340×4308.6
60,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171959K08-DZ82CW-G1Q61ナチュラル(ブナクリア)・ディープグリーン340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171968K08-DZ82CW-G1T71ナチュラル(ブナクリア)・ネイビー340×340×4308.6
60,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171977K08-DZ82CW-MH0Y1ホワイト・ペールテラコッタ340×340×4308.6
60,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171986K08-DZ82CW-MH1S1ホワイト・オリーブイエロー340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171995K08-DZ82CW-MH2J1ホワイト・オパールグリーン340×340×4308.6
60,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43172004K08-DZ82CW-MH391ホワイト・アッシュターコイズ340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43172020K08-DZ82CW-MHE21ホワイト・ライトグレー340×340×4308.6
60,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43172029K08-DZ82CW-MHEC1ホワイト・ディムグレー340×340×4308.6
60,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43172038K08-DZ82CW-MHQ61ホワイト・ディープグリーン340×340×4308.6
60,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43172047K08-DZ82CW-MHT71ホワイト・ネイビー340×340×4308.6
60,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする