トライメイト
水筒・ペットボトル用 ショルダー付きケース
500mlの水筒・ペットボトルの持ち運びに便利なケースです。
ショルダー付きです。
用途
水筒やボトルの持ち運びに
寸法(mm)
70×70×290(持ち手含む)
質量(g)
350
適合容量(mL)
500
寸法(幅W×高さH)(cm)
使用可能:7×25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43172659
TR-PBH002-GR
グレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
43172650
TR-PBH001-NB
ネイビー
オープン
取扱い終了
43172668
TR-PBH003-BR
ブラウン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください