曜日別特売

器具用電子ブザー

器具用電子ブザー - DS techno(旧techno)
用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)20引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
定格電圧 DC V
使用電圧範囲(V)
定格電流(mA)
音量(dB)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧 DC V
使用電圧範囲(V)
定格電流(mA)
音色
音量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43172589DSEB2112129.6~14.410ヴー80±15(前方1m 25℃定格電圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
43172598DSEB21142419.2~28.88ヴー80±15(前方1m 25℃定格電圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
43172607DSEB2122129.6~14.48フリッカ70±15(前方1m 25℃定格電圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
43172616DSEB21242419.2~28.87フリッカ70±15(前方1m 25℃定格電圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
43172625DSEB2132129.6~14.48ホロホロ70±15(前方1m 25℃定格電圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
43172634DSEB21342419.2~28.87ホロホロ70±15(前方1m 25℃定格電圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする