DS techno(旧techno)
高音量型器具用ブザー
用途
屋内用
使用温度範囲(℃)
-10~60
温度上昇
カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)
周波数(kHz)
鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)
使用湿度範囲
95%(Max)
寿命
連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)
質量(g/個)
25
引張強度(N)
リード線:29.4(Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧 DC V
使用電圧範囲(V)
定格電流(mA)
音色
音量(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43172546
DSEB1112
12
9.6~14.4
20
ヴー
80±15(前方1m 25℃定格電圧)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
43172555
DSEB1114
24
19.2~28.8
33
ヴー
80±15(前方1m 25℃定格電圧)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
43172564
DSEB1122
12
9.6~14.4
30
フリッカ
70±15(前方1m 25℃定格電圧)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43172580
DSEB1124
24
19.2~28.8
45
フリッカ
70±15(前方1m 25℃定格電圧)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください