曜日別特売

ゲーミングチェア FORMULA DXR V2

ゲーミングチェア FORMULA DXR V2 - DXRacer

FORMULAシリーズ・ファブリックモデル最新版
V2シリーズはヘッドレスト・ランバーサポートがソフトレザー製へアップグレード
ゲーミングに、デスクワークに、あらゆるシーンにマッチするロングセラーモデル
通気性の良いファブリック生地を使用。柔らかな質感と肌触りの良さが最大の特徴です。
蒸れにくく長時間チェアを快適に使用できる素材です
DXR V2シリーズはヘッドレスト、ランバーサポートを従来のファブリック製からソフトレザー製に変更。
人間工学に基づく「三次元立体成型」スチールフレーム
従来のファブリック製と比べ、耐久性と弾力が向上し、頭部、腰部をしっかりとサポートします。
色柄をブラックに統一し、より落ち着きがあり一体感のあるデザインに仕上がりました。
高密度高反発モールドウレタンフォーム
ウェービングベルトが座面を支える座面構造

仕様【座面】15度ロッキング(ゆりかご)機能材質ファブリック、【フットベース】強化ナイロン樹脂製全高(mm)1210~1310耐荷重(kg)100キャスター6cmPU樹脂製ツインホイールキャスター肘掛あり座面高さ(mm)420~520寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×72×121~131適応身長(cm)150~180アーム1Dアーム(上下昇降)リクライニング135度リクライニング座面高(cm)42~52内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※国内正規代理店による安心の最長5年保証対象箇所により3つの区分において納品書記載の購入年月日より1年~最長5年としております。
※初期不良製品の初期不良期間は商品到着から7日間とし、初期不良と判断させていただいた場合、当該部品に限り無償とさせていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43278264DXR-BKN V2ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43278280DXR-RDN V2レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43278289DXR-BKB V2ソリッドブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする