曜日別特売

エムパワード ラックスPro

エムパワード ラックスPro - MPOWERDエムパワード ラックスPro - MPOWERDエムパワード ラックスPro - MPOWERDエムパワード ラックスPro - MPOWERDエムパワード ラックスPro - MPOWERDエムパワード ラックスPro - MPOWERDエムパワード ラックスPro - MPOWERDエムパワード ラックスPro - MPOWERD

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」
アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。
14時間のソーラー充電で最大50時間の連続点灯が可能。
USB充電機能搭載。(充電時間約3時間)
モバイルバッテリーとしても使用できます。
4段階充電残量簡易表示LED付き。
小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。
防水対応(IP67準拠)

用途防災の備えに。アウトドアに。付属品USBケーブル、長さ調節ストラップ材質マットPVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×108(使用時)点灯方式弱・中・強・点滅充電時間(時間)USB:3明るさ(Lm)135電球の種類LED最大点灯時間50時間ソーラー充電14時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236919MP-MPOWERD LUX PRO
6,290
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする