曜日別特売

LEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン

LEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン - エム・シー・エム・ジャパンLEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン - エム・シー・エム・ジャパンLEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン - エム・シー・エム・ジャパンLEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン - エム・シー・エム・ジャパンLEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン - エム・シー・エム・ジャパンLEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン - エム・シー・エム・ジャパン

殺虫機能付きのかわいいランタン。
UVランプが360-400nmの波長でおびき寄せ、本体の高圧電網に接触した蚊を瞬時に殺虫します。
ランタンモードでは、3段階の明るさ調整が可能。殺虫と照明のスイッチが分かれているので、用途に合わせて使い分けができます。
防水設計なので屋外での使用に最適。蚊取りネットに残った蚊は流水で洗い落とすことができます。
1200mAh電池容量の内蔵バッテリーを搭載。蚊除けモードは満充電で最長20時間の連続使用が可能。
ランタンモードは、最長20時間の連続点灯(弱点灯の場合)。
充電はソーラーとUSBに対応、USBでは約2時間で満充電。

用途防災の備えに。アウトドアに。寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×135点灯方式弱・中・強充電時間(時間)USB:2防滴構造IPX4明るさ(Lm)80電球の種類LED最大点灯時間20時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236955SB-6057M
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする