曜日別特売

ブルートゥーススピーカー LEDランタン

ブルートゥーススピーカー LEDランタン - エム・シー・エム・ジャパンブルートゥーススピーカー LEDランタン - エム・シー・エム・ジャパンブルートゥーススピーカー LEDランタン - エム・シー・エム・ジャパンブルートゥーススピーカー LEDランタン - エム・シー・エム・ジャパンブルートゥーススピーカー LEDランタン - エム・シー・エム・ジャパン

インテリアにもアウトドアにも最適ばBluetoothスピーカーランタン。
おしゃれなガラスシェードに煌めく暖色LEDのあたたかな明かり。
LEDの明るさは無段階調節が可能。
3種類の点灯モード(通常・リズム・キャンドル)
3方向へ音が広がるスピーカーを搭載。
USB充電・給電対応。

用途防災の備えに。アウトドアに。消費電力(W)3.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×270連続使用時間(時間)スピーカー:10明るさ(Lm)200電球の種類LED連続点灯時間(時間)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236964MCM-BT-004
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする