アーテック[学校教材・教育玩具]
ちいくレンジャーカラフルボーリングセット
ピン10本入った本格的なボーリングセット
ピン10本とボール1個のセット
材質:PE。サイズ:ピン:140×55×23mm、ボール:Φ73mm。セット内容:ボール、ピン×10
用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
セット内容
ボール、ピン×10
材質
PE
寸法(mm)
ピン:140×55×23、ボール:Φ73
包装形態
袋入り
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43237226
11954
オープン
¥
682
¥
750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください