どうなってるの?あのなかみパズル

どうなってるの?あのなかみパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]どうなってるの?あのなかみパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]どうなってるの?あのなかみパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]どうなってるの?あのなかみパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

見たことあるモノのあのなかみ、一体どうなってるの?
EVA台紙からEVAを取り出し、形や台紙に描かれた絵を見てピースをはめていきます。
パズルをとおして道具や食べ物、植物の構造がどうのようになっているかを知れる商品です。

セット内容EVA台紙×1シール×1材質EVA、紙寸法(mm)EVA:150×150×10包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※正しい使用方法以外でのご使用は、おやめください
※お子様に与える前に点検し、変形や破損がある物は使用しないでください。
※可燃性ですのでストーブなどの火気の近くで使用、放置はしないでください。
※なめたり、口に入れたりしないでください。
※小さなお子様が使用される場合は、保護者の方が終始目を離さないようにしてください。
※小さなお子様の手の届く所に保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4323731411872
オープン
264
290(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする