アーテック[学校教材・教育玩具]
○△□(まるさんかくしかく)シールブック
シールで遊びながら様々な形にふれようSTEAMトイシリーズ
かたちあそびを楽しむシールブック。
材質:紙。サイズ:140×200mm、16ページ。セット内容:本体×1、シール台紙×6
用途
遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
本体×1、シール台紙×6
材質
紙
寸法(mm)
140×200、16ページ
包装形態
袋入り
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43237348
11875
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください