曜日別特売

はじいてあそぶスポーツブック

はじいてあそぶスポーツブック - アーテック[学校教材・教育玩具]はじいてあそぶスポーツブック - アーテック[学校教材・教育玩具]はじいてあそぶスポーツブック - アーテック[学校教材・教育玩具]はじいてあそぶスポーツブック - アーテック[学校教材・教育玩具]はじいてあそぶスポーツブック - アーテック[学校教材・教育玩具]

8種類のスポーツが遊べる指ではじいてプレー
EVAのボールを指ではじいて、8種類のスポーツが遊べる知育ブックです。
材質:EVA、紙。サイズ:冊子:B5・16ページ、EVAシート:255×180×8mm。セット内容:冊子、EVAシート、シール

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容冊子、EVAシート、シール材質EVA、紙寸法(mm)冊子:B5・16ページ、EVAシート:255×180×8包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4323735711877
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする