曜日別特売

植物性樹脂ねんど セレネ(Selene)

植物性樹脂ねんど セレネ(Selene) - アーテック[学校教材・教育玩具]植物性樹脂ねんど セレネ(Selene) - アーテック[学校教材・教育玩具]植物性樹脂ねんど セレネ(Selene) - アーテック[学校教材・教育玩具]植物性樹脂ねんど セレネ(Selene) - アーテック[学校教材・教育玩具]植物性樹脂ねんど セレネ(Selene) - アーテック[学校教材・教育玩具]植物性樹脂ねんど セレネ(Selene) - アーテック[学校教材・教育玩具]植物性樹脂ねんど セレネ(Selene) - アーテック[学校教材・教育玩具]植物性樹脂ねんど セレネ(Selene) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

まるで絹のようにしっとり、なめらかなめらかで繊細な表現ができる樹脂粘土。でんぷんを主成分とした植物性樹脂粘土なので、お子様にも安心してお使いいただけます。乾くと半透明になるので、透ける表現が可能です。

セット内容セレネ50g×4材質澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤寸法(mm)約140×210×30包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※開封後は使用分だけを取り出し、残った粘土はラップなどで包み、空気にふれないように保存してください。
※水彩絵具・アクリル絵具で練り込み、彩色できます。水彩絵具はより粘土本来の透明感を生かした作品づくりが可能です。
※色粘土は乾くと色が濃くなるので、絵具の量に注意してください。
※作品の乾燥は、自然乾燥をお勧めします。
※粘土は乾燥すると、約10%縮みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4323744523380
オープン
782
860(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 子供の作品作り

紙粘土よりもずっと本物っぽいおいしそうなものができます。しかも作業性は良好です。固くなるのが早いので袋が小分けにされてあるのがいいと思います。どれも同じ白です。着色して使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする