CH892 アズマジック コゲ取り洗剤

CH892 アズマジック コゲ取り洗剤 - アズマ工業
(5件のレビュー)

こびりついた頑固なコゲつき汚れをスッキリ剥がし取ります。
タレにくく、コゲに密着する泡タイプです。
頑固なコゲには 2時間ほど放置で効果的!
泡が密着して分解
除菌99% (すべての菌を除菌するわけではありません)

材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤(ブチルジグリコール)・金属封鎖剤・増粘剤・水酸化ナトリウム(4%)液性アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×5.8×21.3正味量400mL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43251165CH892
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: ハウスクリーニング
サービス業

漬けておくだけで焦げが柔くなり簡単に落とせます。
市販されている洗剤の中で、これだけ感動を覚えたのは久しぶりです。
価格のみがネックです。

2025-07-06
用途: コンロ周り清掃
その他業種

べとべと汚れは良く落ちる。けど
下地まで溶けてしまうこともあるので心して使用しましょう。

対象商品 : 43251165
2024-07-15
用途: フライパンの裏側のコゲ落としに有効
株式会社 沃豊総本社製造業

テフロン仕上げのフライパンをIHで調理する際にテフロン面ではなくIHの接地面の方の汚れがこびり付くのでジフとかクレンザーとかで磨てもなかなか落ちずカンブリア宮殿だったか番組を視て試しに購入したが2回の吹き付けで新品の状態に戻った優れものです。1回の吹き付けで時間を置いて洗浄したが半分ほど落ちただけだったが同じ作業を2回するとまぎれもなく効果があった。

1が参考にしています
対象商品 : 43251165
2024-04-18
用途: 鍋、コンロ等のコゲ取り

手首を傷めて磨き掃除が出来なくなり購入しました。軽いこびりつきなら10分程おいて擦ればスルスル落ちます。10年愛用の鍋が新品のようになり大満足。柄の部分についたところは変色してしまったので注意が必要。次は柄を取り外してやってみます。

対象商品 : 43251165
2024-01-14
用途: コンロ廻りの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

説明どおりタップリ時間を置いてから擦り始めると楽かな~?
10年経過したコンロでトップパネルまで外して洗浄すると1本では足りませんでした。
アルカリがきついので手袋必須! 手袋無しで作業すると皮膚にダメージ受けます。
業務用以外の洗剤では今のところ最強だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする