曜日別特売

ワニ印 枠養生材”L型ショックレス”

ワニ印 枠養生材”L型ショックレス” - ワニ印ワニ印 枠養生材”L型ショックレス” - ワニ印ワニ印 枠養生材”L型ショックレス” - ワニ印ワニ印 枠養生材”L型ショックレス” - ワニ印ワニ印 枠養生材”L型ショックレス” - ワニ印ワニ印 枠養生材”L型ショックレス” - ワニ印ワニ印 枠養生材”L型ショックレス” - ワニ印

カッターなどで簡単にカットすることができ、テープで止めるだけの簡単施工です。
ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。
高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。
一般ゴミとして処理できます。

用途エレベーター廻り・エントランス・工場・駐車場などの養生に。仕様両面テープなしトラスコ品番473-9116材質発泡ポリエチレン形状L字型幅(mm)75厚さ(mm)10イエロー長さ(m)1.7取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)内容量1箱(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43270634000016
41,560
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする