曜日別特売

ブギーボード 2分割画面モデル

ブギーボード 2分割画面モデル - キングジムブギーボード 2分割画面モデル - キングジムブギーボード 2分割画面モデル - キングジムブギーボード 2分割画面モデル - キングジムブギーボード 2分割画面モデル - キングジムブギーボード 2分割画面モデル - キングジムブギーボード 2分割画面モデル - キングジムブギーボード 2分割画面モデル - キングジム

スイスイ書いてパッと消せる。
2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。
2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、
必要な面だけを保護や削除ができます。
ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応)
小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。

用途
オフィスでの管理&メモに
窓口での対面の受付に
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付)材質ABSシロ質量(g)約178外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール電池CR2025コイン形リチウム電池1個使用環境温度(℃)10~40画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計)保管温度範囲(℃)0~45ロック機構使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43270869BB-16
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする