キングジム
サットン
ナナメに大きく開くから肩にかけたままサッと物を出し入れできる、新しいカタチのトートバッグです。
耐荷重(kg)
約5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43270930
5839
ポリエステル、PU
ベージュ
約215
約400×370×110
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
43270896
5837
ナイロン
ネイビー
約80
約400×360×110
¥
2,200
取扱い終了
43270905
5837
ナイロン
チャイロ
約80
約400×360×110
¥
2,200
取扱い終了
43270914
5839
ポリエステル、PU
クロ
約215
約400×370×110
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください