曜日別特売

「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース

「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース - キングジム「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース - キングジム「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース - キングジム「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース - キングジム「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース - キングジム「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース - キングジム「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース - キングジム「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース - キングジム
(2件のレビュー)

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(4~24mm幅6個)、ハーフカッターまたはトリマー、取扱説明書などを収納可能。インテリアにもなじむ落ち着いたカラー。
棚に入るコンパクトなサイズです。A4サイズのファイルと並べて収納が可能です。
取っ手付きで持ち運びしやすい。※室内・社内の移動など短距離の持ち運びを想定しています。
軽くて丈夫なセミハードタイプのケース
仕切り板は両面収納!テープやトリマー、取扱説明書を収納可能
中身が見えるメッシュポケット
整理しやすい二部屋構造

対象機種SR170・SR370・SR530・SR130・SR150・SR210・SR220・SR250・SR330・SR510・SR520・SR520X・SR610X・SR50・SR51・SR52外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×131×227内容量1個
関連資料:(1.75MB)
注意
※「テプラ」PRO本体・テープカートリッジなどは同梱されていません。
※収納や傷防止を目的とし、室内など短距離の持ち運びを想定した製品です。落下や振動から中身を完全に守るものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43270939SR11B
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-28
用途: 仕事や個人的なものの名前を付けて直ぐに確認出来る。
有限会社市村重機工業建設業・工事業

色々なものに名前や住所、お知らせ等を記入して、種類ごとに確認が直ぐに出来る。

対象商品 : 43270939
2023-11-23
用途: テプラ本体と備品、予備テープの収納に

SR-R680は全長あり、下段にすっぽり収まりませんでした。
下段仕切りにハンドルを載せ、その下にも備品をいれて使っています。
プラケースはロック部もプラでぶつけたときに破損したので、これに買換ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする