ゴミストレージボックス

ゴミストレージボックス - キングジムゴミストレージボックス - キングジムゴミストレージボックス - キングジムゴミストレージボックス - キングジムゴミストレージボックス - キングジムゴミストレージボックス - キングジムゴミストレージボックス - キングジムゴミストレージボックス - キングジム

家庭ゴミを収集日まで一時保管できる収納ボックス。
家庭ゴミを一時的に保管することができる「ゴミストレージボックス」。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
ゴミ収集日の前に溜まってしまった家庭ゴミを、一時的に保管しておくことができます。
さまざまな種類のゴミもすっきりひとまとめに。シンプルな外観で清潔感のある空間を保ちます。
芯材が入っているので取っ手を引っ張るだけでサッと開ける仕様。芯材に再生PP40%使用
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ20mm
レジャーシート素材なのでお手入れが簡単。
玄関ポーチやベランダでの一時保管に。
キャンプやBBQでの一時的なゴミの保管にも便利。

材質PPブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
容量(L)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43270948KSP5802S約540約40(目安30Lゴミ袋1袋 + カン)約450×300×300約450×20×300
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
43270957KSP5812M約825約80(目安45Lゴミ袋1袋 + ビン・カン)約500×400×400約500×20×400
2,900
取扱い終了
43270966KSP5822L約1170約130(目安45Lゴミ袋2袋 + ビン・カン)約650×450×450約650×20×450
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする