キングジム
クリアーファイル バイオマス
バイオマスプラスチック配合の環境に配慮したファイル&ホルダー
背見出し紙の裏面は書き込み用の方眼入り
材質
バイオマスプラスチック配合PP(表紙、ポケット)
サイズ
A4タテ型
ポケット数
20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×11×307
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
注意
※収納する印刷物によっては化学変化により、本体が変形する場合があります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43270975
136BM
アオ
¥
640
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
43270984
136BM
クロ
¥
640
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください