キングジム
クリアーホルダー バイオマス
バイオマスプラスチック配合の環境に配慮したファイル&ホルダー
材質
バイオマスプラスチック配合PP
厚さ(mm)
0.2
色
クリア
サイズ
A4
外寸(幅W×高さH)(mm)
約310×220
グリーン購入法
適合
商品タイプ
A4タテ型
注意
※収納する印刷物によっては化学変化により、本体が変形する場合があります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43271000
735BM10
1パック(10枚)
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
43271009
735BM50
1パック(50枚)
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください