SEED(シード)
水まわりの汚れ用消しゴムCE
みずまわりの水アカやウロコ、カルキ跡に!
ガラスや鏡に傷がつきにくい天然研磨剤シラス火山灰配合!
消しゴムが散りにくい特殊配合!
成分
TPE(熱可塑性エラストマー)・シラス火山灰
質量(g)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×11×23
適合用途
水回り
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43271027
H-CE-MZ
¥
270
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください