SEED(シード)
ホワイトボードの汚れ用消しゴムCE
ホワイドボード、ブラックボードの汚れに!
ボードが傷つきにくい、ナノレベルの研磨成分を配合!
ゴムの力でのり残りやベタつきを絡め取る!
溶剤を使わないからツンと鼻につく嫌なニオイなし!
成分
PVC
質量(g)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×11×23
適合用途
ホワイトボード
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43271036
H-CE-WB
¥
270
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください