SEED(シード)
スニーカーの汚れ用消しゴムCE
汚れやすい合皮のアッパー、ゴムや樹脂のソールに!
お出かけ前にサッと使える!
持ち運びOK!カバンの中に入れやすいスリム形状!
成分
PVC
質量(g)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×11×23
適合用途
スニーカー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43271045
H-CE-SN
¥
270
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください