曜日別特売

上履きの汚れ用消しゴムCE

上履きの汚れ用消しゴムCE - SEED(シード)上履きの汚れ用消しゴムCE - SEED(シード)上履きの汚れ用消しゴムCE - SEED(シード)

洗剤では落としにくいゴム部分の汚れに!
簡単だから子供も使える!
持ち運びOK!カバンの中に入れやすいスリム形状!

成分TPE(熱可塑性エラストマー)・シラス火山灰質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×11×23適合用途上靴繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43271054H-CE-UB
270
219
241(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする