シールのベタベタ用消しゴムCE

シールのベタベタ用消しゴムCE SEED(シード) シールのベタベタ用消しゴムCE SEED(シード) シールのベタベタ用消しゴムCE SEED(シード)
(1件のレビュー)

溶剤が使えない場所や溶剤のニオイが苦手な方にオススメ!
ゴムの力でのり残りやベタつきを絡め取る!
溶剤を使わないからツンと鼻につく、嫌なニオイなし!

成分PVC・合成ゴム・充填剤 質量(g)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×11×23 適合用途シールのベタベタ用 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43271070 H-CE-SH
270
219
241 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43271070
2023-12-12
用途:
シールの剥がし後に残った粘着剤の除去

シールを剥がした後に残った粘着剤の除去に今まではアセトン等の溶剤を使用していましたが、この消しゴムで擦ると面白いように除去することができました。
溶剤で溶かすよりも、これで擦り取ったほうが剥がし跡が綺麗です。
もっと早くこの商品の存在を知っていれば良かったと思いました。
難点を言うならば、少々減りが早ことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする