リヒトラブ
にゃんシーン フラットペンポーチ
ファスナーを全開にすると、ネコ型ファスナートップがダンボール箱タグに入ります。
ペンポーチとして。通帳ケースとして。
クッション入り。※収容本数はペンの種類によって変わります。
材質
本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)
200×13×100
開閉
ファスナー
収容数
ペン約12本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43271149
A2221-7
ピスタチオグリーン
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43271158
A2221-11
インディゴブルー
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43271167
A2221-16
ビスケットベージュ
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43271176
A2221-24
チャコールブラック
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください