リヒトラブ
にゃんシーン ボックスペンポーチ L
文具小物入れに。コスメポーチとして。
内側には仕切りポケット付き。
クッション入り。※収容本数はペンの種類によって変わります。
材質
本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)
200×60×100
開閉
ファスナー
収容数
ペン約45本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43271264
A2224-7
ピスタチオグリーン
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43271280
A2224-11
インディゴブルー
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43271289
A2224-16
ビスケットベージュ
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43271298
A2224-24
チャコールブラック
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください